PHOENIX CONTACT - Convertidor de fibra óptica FLMC 2000T SM20 SC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Fast Ethernet - sí
Potencia mediante Ethernet - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2891317
Ref.Sonepar
234836
EAN
4046356869591
Ethernet:
sí
Fast Ethernet:
sí
Potencia mediante Ethernet:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
12...12 V
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Controlado:
no
Altura:
110 mm
Anchura:
28 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


