PHOENIX CONTACT - Convertidor de fibra óptica PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia mediante Ethernet - no
Altura - 99 mm
Anchura - 22.5 mm
Profundidad - 114.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2708083
Ref.Sonepar
534974
EAN
4017918943202
Potencia mediante Ethernet:
no
Altura:
99 mm
Anchura:
22.5 mm
Profundidad:
114.5 mm
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet, CAN, CANopen de hasta 800 kbits/s, módulo de base, interfaz: 1 CAN, 1 alarma, 1 fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cable HCS/cable de fibra de vidrio.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


