PHOENIX CONTACT - Convertidor de fibra óptica PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia mediante Ethernet - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 18...18 V
Altura - 99 mm
Anchura - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2708614
Ref.Sonepar
149372
EAN
4017918974176
Potencia mediante Ethernet:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
18...18 V
Altura:
99 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
105 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


