PHOENIX CONTACT - Convertidor de interfaces FL COMSERVER BASIC 232/422/485

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Convertidor de interfaces FL COMSERVER BASIC 232/422/485

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lado primario de servicio - Otros

  • Tipo de conexión del lado principal - Conector D-Sub 9-polos

  • Lado secundario de servicio - RS-232

  • Tipo de conexión del lado secundario - Otros

  • Bidireccional - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2313478

Ref.Sonepar

199827

EAN

4046356451314

Lado primario de servicio:

Otros

Tipo de conexión del lado principal:

Conector D-Sub 9-polos

Lado secundario de servicio:

RS-232

Tipo de conexión del lado secundario:

Otros

Bidireccional:

sí

Protección sobreintensidad:

sí

Separación galvánica:

Activo

Consumo eléctrico nominal:

100 mA

FL COMSERVER BASIC...,FL COMSERVER BASIC..., servidor para aparatos serie, para la conversión de una interfaz RS-232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP y UDP, incl. CD-ROM con Com Port Redirector Software y documentación del usuario (PDF).

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT