PHOENIX CONTACT - Convertidor de interfaces PSM-ME-RS232/TTY-P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW RS422 - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
82 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2744458
Ref.Sonepar
709280
EAN
4017918171803
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Redundancia:
no
Con separación de potencial:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
118.6 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


