PHOENIX CONTACT - Convertidor de temperatura MACX MCR-T-UI-UP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - -250...-250 °C
Versión EMC - sí
Temperatura ambiente - 65...65 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2811394
Ref.Sonepar
425240
EAN
4046356520294
Intervalo de medición:
-250...-250 °C
Versión EMC:
sí
Temperatura ambiente:
65...65 °C
Convertidor de temperatura. Amplificador de separación de 3 vías configurable con una separación galvánica segura, 24 V, puente para tuberías y cables. Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración estándar IN 0... 10 V.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT