PHOENIX CONTACT - Convertidor de temperatura MCR-T-UIREL-UP - 2811378
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - -250...-250 °C
Versión EMC - sí
Temperatura ambiente - 65...65 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2811378
Ref.Sonepar
535016
EAN
4046356288903
Intervalo de medición:
-250...-250 °C
Versión EMC:
sí
Temperatura ambiente:
65...65 °C
Convertidor de temperatura. Amplificador de separación de 3 vías configurable con una separación galvánica segura, 24 V, puente para tuberías y cables. Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración estándar IN 0... 10 V.