PHOENIX CONTACT - Convertidor de tensión MACX MCR-VAC - 2906239
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - tensión - 0 V
Valor final del intervalo de medición - tensión - 550 V
Función de configuración integrada - sí
Con salida de conmutación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906239
Ref.Sonepar
268764
EAN
4055626051000
Valor inicial del intervalo de medición - tensión:
0 V
Valor final del intervalo de medición - tensión:
550 V
Función de configuración integrada:
sí
Con salida de conmutación:
no


