PHOENIX CONTACT - Convertidor de tensión MACX MCR-VDC - 2906242
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - tensión - -550 V
Valor final del intervalo de medición - tensión - 550 V
Corriente nominal de frecuencia - 0 Hz
Tipo de salida analógica - 0 - 10V
Función de configuración integrada - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906242
Ref.Sonepar
383857
EAN
4055626050928
Valor inicial del intervalo de medición - tensión:
-550 V
Valor final del intervalo de medición - tensión:
550 V
Corriente nominal de frecuencia:
0 Hz
Tipo de salida analógica:
0 - 10V
Función de configuración integrada:
sí
Con salida de conmutación:
no


