PHOENIX CONTACT - CONVERTIDOR QUINT-PS/96-110DC/24DC/10 - 2905010

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONVERTIDOR QUINT-PS/96-110DC/24DC/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 67.2...154 V

  • Tensión secundaria 1 - 24 V

  • Número de fases - 1

  • Tasa de potencia - 240 VA

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2905010

Ref.Sonepar

634140

EAN

4046356908313

Tensión primaria 1 desde/hasta:

67.2...154 V

Tensión secundaria 1:

24 V

Número de fases:

1

Tasa de potencia:

240 VA

Grado de protección (IP):

IP20

Núcleo anular:

no

Apto para montaje en PCB:

no

Versión modular:

no

Convertidor DC/DC QUINT sincronizado en primario con entrada de amplio alcance para montaje sobre carril con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: 96-110 V DC, salida: 24 V DC / 10 A