PHOENIX CONTACT - Convertidores DC/DC MINI-PS-12-24DC/48DC/0.7

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Convertidores DC/DC MINI-PS-12-24DC/48DC/0.7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 10...32 V

  • Tensión secundaria 1 - 48 V

  • Número de fases - 1

  • Tasa de potencia - 33.6 VA

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2320021

Ref.Sonepar

710727

EAN

4046356479448

Tensión primaria 1 desde/hasta:

10...32 V

Tensión secundaria 1:

48 V

Número de fases:

1

Tasa de potencia:

33.6 VA

Grado de protección (IP):

IP20

Núcleo anular:

no

Apto para montaje en PCB:

no

Versión modular:

no

Fuente de alimentación. Convertidor CC-CC, conmutado en primario, construcción estrecha, entrada: 12 24 V CC, salida: 48 V CC/0,7 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT