PHOENIX CONTACT - Convertidores DC/DC QUINT-PS/24VDC/12DC/8

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Convertidores DC/DC QUINT-PS/24VDC/12DC/8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 18...32 V

  • Tensión secundaria 1 - 12 V

  • Número de fases - 1

  • Tasa de potencia - 96 VA

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2320115

Ref.Sonepar

209001

EAN

4046356482233

Tensión primaria 1 desde/hasta:

18...32 V

Tensión secundaria 1:

12 V

Número de fases:

1

Tasa de potencia:

96 VA

Grado de protección (IP):

IP20

Núcleo anular:

no

Apto para montaje en PCB:

no

Versión modular:

no

ConvertidorMódulo de diodos de carril simétrico 48 V CC/2x20 A o 1x40 A. Redundancia continua hasta el consumidor.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT