PHOENIX CONTACT - Convertidores DC/DC QUINT-PS/24VDC/24DC/20 - 2320102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria 1 desde/hasta - 18...32 V
Tensión secundaria 1 - 24 V
Número de fases - 1
Tasa de potencia - 480 VA
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2320102
Ref.Sonepar
707764
EAN
4046356481892
Tensión primaria 1 desde/hasta:
18...32 V
Tensión secundaria 1:
24 V
Número de fases:
1
Tasa de potencia:
480 VA
Grado de protección (IP):
IP20
Núcleo anular:
no
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


