PHOENIX CONTACT - CONVERTIDORES DC/DC QUINT-PS/48DC/24DC/5 - 2320144

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONVERTIDORES DC/DC QUINT-PS/48DC/24DC/5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 30...60 V

  • Tensión secundaria 1 - 24 V

  • Número de fases - 1

  • Tasa de potencia - 120 VA

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2320144

Ref.Sonepar

216469

EAN

4046356482257

Tensión primaria 1 desde/hasta:

30...60 V

Tensión secundaria 1:

24 V

Número de fases:

1

Tasa de potencia:

120 VA

Grado de protección (IP):

IP20

Núcleo anular:

no

Apto para montaje en PCB:

no

Versión modular:

no

Convertidor QUINT DC/DC para montaje sobre carril conmutado en primario, entrada: 48 V DC, salida: 24 V DC/5 A, con tecnología SFB integrada (Selective Fuse Breaking Technology), incl. adaptador universal montado para carril UTA 107/30.