PHOENIX CONTACT - CORTADOR DE CABLES CUTFOX 16 VDE - 1212126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Otros
Apto para diámetro máximo de cable - 16 mm
Sección transversal de cable máx. - 50 mm²
Válido para conductores trenzados - no
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212126
Ref.Sonepar
139433
EAN
4046356454254
Construcción/funcionamiento:
Otros
Apto para diámetro máximo de cable:
16 mm
Sección transversal de cable máx.:
50 mm²
Válido para conductores trenzados:
no
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
160 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
no
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
sí


