PHOENIX CONTACT - CORTADOR DE CABLES CUTFOX 18 - 1212129
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Otros
Apto para diámetro máximo de cable - 18 mm
Sección transversal de cable máx. - 50 mm²
Válido para conductores trenzados - no
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212129
Ref.Sonepar
84514
EAN
4046356456098
Construcción/funcionamiento:
Otros
Apto para diámetro máximo de cable:
18 mm
Sección transversal de cable máx.:
50 mm²
Válido para conductores trenzados:
no
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
no
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
180 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
no
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
sí


