PHOENIX CONTACT - CORTADOR DE CABLES CUTFOX 52
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Otros
Apto para diámetro máximo de cable - 52 mm
Sección transversal de cable máx. - 300 mm²
Válido para conductores trenzados - no
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212133
Ref.Sonepar
275083
EAN
4046356454124
Construcción/funcionamiento:
Otros
Apto para diámetro máximo de cable:
52 mm
Sección transversal de cable máx.:
300 mm²
Válido para conductores trenzados:
no
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
325 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
no
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Con protección contra impactos:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


