PHOENIX CONTACT - Cortador de canaletas de cableado PPS CD M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor máximo del material - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1207569
Ref.Sonepar
260262
EAN
4017918895204
Grosor máximo del material:
2.5 mm
Herramienta multifuncional. Cortador de canales de cableado, para cortar canales de cableado y sus tapas, utilizable hasta una anchura de 125 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


