PHOENIX CONTACT - CTO.engastado CK1,6-ER-2,50ST OIC AG d.CTO.1,6mm  ESTAMPADO PIN  MATERIAL CONTAC - 1004365

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CTO.engastado CK1,6-ER-2,50ST OIC AG d.CTO.1,6mm  ESTAMPADO PIN  MATERIAL CONTAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1004365

Ref.Sonepar

793876

EAN

4055626472553

Contacto engastado, diámetro de contacto: 1,6 mm, estampado, Pin, material contacto: Aleación Cu, niquelada, superficie contactos: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14