PHOENIX CONTACT - CTO.ENGASTADO DIÁMETRO contacto 0,6mm mecanizado Pin material CONTACTO CUZN SUPE - 1423643

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CTO.ENGASTADO DIÁMETRO contacto 0,6mm mecanizado Pin material CONTACTO CUZN SUPE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 0.6 mm

  • Material de superficie de contacto - Níquel/oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1423643

Ref.Sonepar

534616

EAN

4055626368108

Tipo de contacto:

Pin

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

0.6 mm

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto engastado, diámetro de contacto: 0,6 mm, mecanizado, Pin, material contacto: CuZn, superficie contactos: Ni/Au, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26 ... 22