PHOENIX CONTACT - CTR.ENCHBL.AP.PARED DELN.M23 PRO RTO.BLOQ.RAP.ONECLICK STD.M23 Nos.P 17 SENT.GIR - 1629087

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CTR.ENCHBL.AP.PARED DELN.M23 PRO RTO.BLOQ.RAP.ONECLICK STD.M23 Nos.P 17 SENT.GIR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1629087

Ref.Sonepar

845749

EAN

4055626762982

M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: M23 PRO Signal, recto, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, Nº de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, 4x Ø 3,2, medida de brida: 26 mm x 26 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)