PHOENIX CONTACT - CTR.ENCHBL.FOTOVT.SUNCLIX CTR.ENCHBL.FOT

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CTR.ENCHBL.FOTOVT.SUNCLIX CTR.ENCHBL.FOT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1050770

Ref.Sonepar

1119563

EAN

4055626670218

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mmA², sección máx. de conductor: 6 mmA², tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Macho, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT