PHOENIX CONTACT - CTR.ENCHBL.MONT.INCORPORACIÓN UNIV.5-polos H CX.RTO.M12-Push-Pull CODIF.A MONT - 1027683
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 0.5 mm
Método de montaje - Montaje frontal
Aislamiento del núcleo - TPE
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1027683
Ref.Sonepar
534365
EAN
4055626533964
Longitud de cable:
0.5 mm
Método de montaje:
Montaje frontal
Aislamiento del núcleo:
TPE
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Temperatura de operación:
-25...85 °C
Tasa de voltaje:
60 V
Con conexión con revestimiento:
no
Rosca atornillable:
M12
Sección transversal del núcleo:
0.34 mm²
Mínimo número de ciclos de inserción:
100


