PHOENIX CONTACT - CTR.ENCHBL.P/PL.CI FKIC 2,5/5-STGF-5,08 - 1108501

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CTR.ENCHBL.P/PL.CI FKIC 2,5/5-STGF-5,08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1108501

Ref.Sonepar

1059012

EAN

4063151014087

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 5, familia de artículos: FKIC 2,5/..-STGF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT