PHOENIX CONTACT - CTR.ENCHBL.SENSORES-ACTUADORES 3 P M RTO.M8 CODIF.A CX.POR DESPLAZAMIENTO AISLM. - 1426313

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CTR.ENCHBL.SENSORES-ACTUADORES 3 P M RTO.M8 CODIF.A CX.POR DESPLAZAMIENTO AISLM.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Para diámetro exterior del cable - 2.5...5 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 80...80 °C

  • Tasa de voltaje - 60 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1426313

Ref.Sonepar

711990

EAN

4055626457635

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Para diámetro exterior del cable:

2.5...5 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

80...80 °C

Tasa de voltaje:

60 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP69K

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector, 3-polos, Conector macho recta M8, Codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4305, diámetro exterior del cable 2,5 mm ... 5 mm