PHOENIX CONTACT - CTR.UNIV.5-polos APANT.CTR.M ACOD.M12 PUSH-PULL CODIF.A CX.ENGASTADA MAT.MOLET - 1021816

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CTR.UNIV.5-polos APANT.CTR.M ACOD.M12 PUSH-PULL CODIF.A CX.ENGASTADA MAT.MOLET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Para diámetro exterior del cable - 4.5...7.5 mm

  • Tipo de alojamiento - En ángulo

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1021816

Ref.Sonepar

534364

EAN

4055626514659

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Para diámetro exterior del cable:

4.5...7.5 mm

Tipo de alojamiento:

En ángulo

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP69K

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Conector macho acodado M12 Push-Pull, Codificación: A, Conexión engastada, material de moleteado: PA 6.6, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT