PHOENIX CONTACT - CUBIERTA DE CONEXIONES PROT-M12

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CUBIERTA DE CONEXIONES PROT-M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 12

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1680539

Ref.Sonepar

167060

EAN

4017918163389

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

12

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Color:

Negro

Caperuza. Tornillo de cierre M12 para conectores hembra M12 no ocupados de los cables para sensores/actuadores, cajas y conectores enchufables de montaje incorporado.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT