PHOENIX CONTACT - Cubierta de conexiones SACB-C-H180-8/16-5,0PUR-SCO-P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable instalado previamente - 5 m
Longitud del cable configurable - no
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de canales por ranura de conecto - 2
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1453203
Ref.Sonepar
297189
EAN
4046356553438
Longitud del cable instalado previamente:
5 m
Longitud del cable configurable:
no
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de canales por ranura de conecto:
2
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
0
Tasa de voltaje:
120 V
Grado de contaminación (valor):
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
120...120 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
2 A
Intensidad total máxima:
10 A
Con indicación LED:
no
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Anchura:
54 mm
Altura:
25 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


