PHOENIX CONTACT - Cubierta de conexiones SACB-C-H180-8/16 SCO-P - 1453229
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del conductor conectable - 0.14...1.5 mm²
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de canales por ranura de conecto - 2
Grado de contaminación (valor) - 2
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 120...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1453229
Ref.Sonepar
199928
EAN
4046356553452
Sección transversal del conductor conectable:
0.14...1.5 mm²
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de canales por ranura de conecto:
2
Grado de contaminación (valor):
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
120...120 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
10 A
Intensidad total máxima:
10 A
Con indicación LED:
no
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
54 mm
Altura:
25 mm


