PHOENIX CONTACT - CUCHILLA DE REPUESTO PPS CD BLADE - 1207572
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la cuchilla - Cuchilla trapezoidal
Apto para - Otros
Cuchillas de desprendimiento rápido - no
Anchura - 68 mm
Longitud - 225 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1207572
Ref.Sonepar
425196
EAN
4017918895211
Forma de la cuchilla:
Cuchilla trapezoidal
Apto para:
Otros
Cuchillas de desprendimiento rápido:
no
Anchura:
68 mm
Longitud:
225 mm
Herramienta multifuncional. Cuchilla de repuesto para cortador de canales de cableado.


