PHOENIX CONTACT - Cuchilla de repuesto QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la cuchilla - Cartucho de cuchillas
Apto para - Otros
Cuchillas de desprendimiento rápido - no
Anchura - 20 mm
Longitud - 41 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1208047
Ref.Sonepar
223058
EAN
4017918951382
Forma de la cuchilla:
Cartucho de cuchillas
Apto para:
Otros
Cuchillas de desprendimiento rápido:
no
Anchura:
20 mm
Longitud:
41 mm
Herramientas. Herramientas neumáticas e hidráulicas. Hidráulicas de uso general. BH. BH312Z. Cuchilla de repuesto QUICK WIREFOX 6 SC EM


