PHOENIX CONTACT - CUCHILLA DE REPUESTO WIREFOX-D 40/SB - 1212313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la cuchilla - Otros
Apto para - Tenazas de aislamiento pelacables
Cuchillas de desprendimiento rápido - no
Anchura - 3 mm
Longitud - 27.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212313
Ref.Sonepar
141668
EAN
4046356455527
Forma de la cuchilla:
Otros
Apto para:
Tenazas de aislamiento pelacables
Cuchillas de desprendimiento rápido:
no
Anchura:
3 mm
Longitud:
27.6 mm
Herramientas. Herramientas manuales. De uso general. BH. BH312Y. Cuchilla de repuesto WIREFOX-D 40/SB


