PHOENIX CONTACT - CUCHILLA DE REPUESTO WIREFOX4/SB - 1212151
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la cuchilla - Cartucho de cuchillas
Apto para - Otros
Cuchillas de desprendimiento rápido - no
Anchura - 18 mm
Longitud - 39.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212151
Ref.Sonepar
534446
EAN
4046356455480
Forma de la cuchilla:
Cartucho de cuchillas
Apto para:
Otros
Cuchillas de desprendimiento rápido:
no
Anchura:
18 mm
Longitud:
39.5 mm
Cuchilla de repuesto para WIREFOX 4, para líneas y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm²
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


