PHOENIX CONTACT - DERIVADOR EN T PSM PTK - 2760623
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 60 V
Anchura - 56 mm
Altura - 89.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2760623
Ref.Sonepar
196287
EAN
4017918064327
Tasa de voltaje:
60 V
Anchura:
56 mm
Altura:
89.6 mm
Derivador T pasivo RS-485, equipado con un conector macho SUB-D de 9 polos y dos conectores hembra SUB-D de 9 polos.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


