PHOENIX CONTACT - Descargador corrientes de rayo FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - 2905871
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TN-C - sí
Configuración del sistema TT - sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 25 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 25 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905871
Ref.Sonepar
778464
EAN
4055626003825
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TN-C:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
25 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
25 kA
Tensión continua máxima CA:
264 V
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión nominal CC:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
50 kA
Energía específica (W/R):
160 kJ/Ohm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
6 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí


