PHOENIX CONTACT - Descargador corrientes FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - 2905421
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-S - sí
Configuración del sistema TT - sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 25 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905421
Ref.Sonepar
290868
EAN
4046356950114
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
25 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
25 kA
Tensión continua máxima CA:
350 V
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión nominal CC:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
50 kA
Energía específica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
8 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí


