PHOENIX CONTACT - Descargador de corrientes de rayo VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión continua máxima CC - 1050 V
Nivel de protección contra tensión - 3.5 kV
Sección transversal solida máx. Del conductor - 35 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2801161
Ref.Sonepar
306835
EAN
4046356714327
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión continua máxima CC:
1050 V
Nivel de protección contra tensión:
3.5 kV
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí


