PHOENIX CONTACT - Descargador de corrientes de rayo VAL-MS-T1/T2-335/12. 5/1+1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TT - sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 12.5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 12.5 kA
Tensión continua máxima CA - 335 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2800187
Ref.Sonepar
586158
EAN
4046356518581
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TT:
sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
12.5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
12.5 kA
Tensión continua máxima CA:
335 V
Tensión nominal CA:
240 V
Nivel de protección contra tensión:
1.7 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.2 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.7 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
0.1 kA
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


