PHOENIX CONTACT - Descargador de corrientes FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM - 2907388
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 50 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 50 kA
Tensión continua máxima CA - 264 V
Nivel de protección contra tensión - 1.5 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2907388
Ref.Sonepar
302107
EAN
4055626196985
Configuración del sistema DC:
no
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
50 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
50 kA
Tensión continua máxima CA:
264 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
2.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
50 kA
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí


