PHOENIX CONTACT - Descargador de corrientes FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM - 2905472
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TN-S - sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 100 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 100 kA
Tensión continua máxima CA - 350 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905472
Ref.Sonepar
443335
EAN
4046356950701
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TN-S:
sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
100 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
100 kA
Tensión continua máxima CA:
350 V
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión nominal CC:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
0.1 kA
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí


