PHOENIX CONTACT - Descargador de sobretensiones VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM - 2800627
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión nominal CC - 970 V
Tensión continua máxima CA - 250 V
Tensión continua máxima CC - 1170 V
Voltaje máx. PV - 1170 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2800627
Ref.Sonepar
155235
EAN
4046356615075
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión nominal CC:
970 V
Tensión continua máxima CA:
250 V
Tensión continua máxima CC:
1170 V
Voltaje máx. PV:
1170 V
Nivel de protección contra tensión:
3.7 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
3.7 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
3.7 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí


