PHOENIX CONTACT - Descargador de sobretensiones VAL-MS 580/3+0-FM - 2920447
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión nominal CA - 400 V
Tensión continua máxima CA - 580 V
Nivel de protección contra tensión - 2.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE - 2.5 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2920447
Ref.Sonepar
199768
EAN
4046356163569
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión nominal CA:
400 V
Tensión continua máxima CA:
580 V
Nivel de protección contra tensión:
2.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
2.5 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


