PHOENIX CONTACT - Descargador de sobretensiones VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 240 V
Tensión continua máxima CA - 350 V
Nivel de protección contra tensión - 1.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N - 1.5 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905345
Ref.Sonepar
167755
EAN
4046356948012
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión continua máxima CA:
350 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.9 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
25 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
16 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


