PHOENIX CONTACT - Descargador de sobretensiones VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión continua máxima CA - 350 V
Nivel de protección contra tensión - 1.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N - 1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE - 1.9 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2909635
Ref.Sonepar
770993
EAN
4055626378206
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión continua máxima CA:
350 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.9 kV
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí


