PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR F-ASD-21 - 1212532
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 3.6 V
Capacidad de batería - 1.5 Ah
Peso, incluyendo baterías - 0.5 kg
Par máx. - 4.4 Nm
Ajuste del par motor - 0.3...4.4 Nm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212532
Ref.Sonepar
247810
EAN
4046356589673
Tensión nominal:
3.6 V
Capacidad de batería:
1.5 Ah
Peso, incluyendo baterías:
0.5 kg
Par máx.:
4.4 Nm
Ajuste del par motor:
0.3...4.4 Nm
Longitud:
277 mm
Anchura:
44 mm
Altura:
165 mm
Destornillador p/cabezas en cruz PH, aislam. VDE, tamaño: PH 3x150 mm, empuñadura 2 componentes, protección anti desenrollado.


