PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SF-PH 0-60 - 1212558
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de enroscado - Philips
Tamaño - 0
Modelo - Recto
Longitud de hoja - 80 mm
Longitud total - 161 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212558
Ref.Sonepar
534452
EAN
4046356589932
Sistema de enroscado:
Philips
Tamaño:
0
Modelo:
Recto
Longitud de hoja:
80 mm
Longitud total:
161 mm
Diámetro de la hoja:
3 mm
Modelo de precisión:
sí
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Ancho de llave (impulso hexagonal):
0 mm
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


