PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SF-PZSL 1-80 S-VDE - 1212699
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de hoja - 80 mm
Longitud total - 178 mm
Diámetro de la hoja - 3 mm
Modelo de precisión - sí
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212699
Ref.Sonepar
154521
EAN
4046356716628
Longitud de hoja:
80 mm
Longitud total:
178 mm
Diámetro de la hoja:
3 mm
Modelo de precisión:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Ancho de llave (impulso hexagonal):
0 mm
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


