PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SF-PZSL 2-100S-VDE - 1212700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de hoja - 100 mm
Longitud total - 205 mm
Diámetro de la hoja - 6 mm
Modelo de precisión - sí
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212700
Ref.Sonepar
154522
EAN
4046356716635
Longitud de hoja:
100 mm
Longitud total:
205 mm
Diámetro de la hoja:
6 mm
Modelo de precisión:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Ancho de llave (impulso hexagonal):
0 mm
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


