PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SF-SL 0,5X3-80 - 1212548
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 3 mm
Grosor de hoja - 0.5 mm
Longitud de hoja - 80 mm
Diámetro de la hoja - 3 mm
Longitud total - 161 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212548
Ref.Sonepar
383317
EAN
4046356589833
Anchura de hoja:
3 mm
Grosor de hoja:
0.5 mm
Longitud de hoja:
80 mm
Diámetro de la hoja:
3 mm
Longitud total:
161 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


