PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 3.5 mm
Grosor de hoja - 0.6 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Diámetro de la hoja - 3.5 mm
Longitud total - 181 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212587
Ref.Sonepar
154518
EAN
4046356590228
Anchura de hoja:
3.5 mm
Grosor de hoja:
0.6 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Diámetro de la hoja:
3.5 mm
Longitud total:
181 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Cuchilla abultada:
no


